曜日別特売

貼るカイロはるっ子レギュラー10枚

貼るカイロはるっ子レギュラー10枚 - タカビシ

衣類に貼れるカイロです。

用途寒い時に。タイプ貼るトラスコ品番373-7092最高温度(℃)63標準持続時間(h)12平均温度(℃)53寸法(横×縦)(mm)カイロ:180×140内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準持続時間(h)
最高温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665777S3873031263
700
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする