曜日別特売

板厚サドルバンド(ボルト穴)

板厚サドルバンド(ボルト穴) - 昭和コーポレーション

ボルト施工が可能な製品です。

寸法t(mm)2.3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼び径(A)
適合管
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657045S-SBNT-40B431-5616ステンレス(SUS304)40A外径D:40A48.6
756
439
483(税込)
当日出荷
79657054S-SBNT-50B431-5630ステンレス(SUS304)50A外径D:50A60.5
1,006
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657070S-SBNT-65B431-5629ステンレス(SUS304)65A外径D:65A76.3
1,068
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657079S-SBNT-80B431-5620ステンレス(SUS304)80A外径D:80A89.1
1,224
709
780(税込)
9日以内出荷
79657088S-SBNT-100B431-5631ステンレス(SUS304)100A外径D:100A114.3
1,572
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657097SBNT-40B431-561740A外径D:40A48.6
348
209
230(税込)
当日出荷
79657106SBNT-50B431-562150A外径D:50A60.5
380
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657115SBNT-65B431-562565A外径D:65A76.3
440
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657124SBNT-80B431-562780A外径D:80A89.1
472
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657140SBNT-100B431-5633100A外径D:100A114.3
534
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする