アイグッズ
足踏式ディスペンサー(ホワイト)
ポンプヘッド部分にタッチする必要がありません!足で踏むだけ!消毒するときに容器に手を触れないから安心・衛生的なペダル式のアルコールスタンド。
靴のまま踏めるから入室前に除菌ができます。
用途
アルコールでの消毒
トラスコ品番
410-7831
幅(mm)
240
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658068
IGF001-02
¥
17,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください