アサヒペン
PCNEWスーパータッチメジ用 15mm NSM-15
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。
塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途
用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。
トラスコ品番
132-1163
材質
毛部/化繊100%・柄部/木
形状
平型
タイプ
万能
毛丈(mm)
30
適合塗料
水性・油性塗料
刷毛幅(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660920
221391
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください