日本デコラックス
有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430
容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
用途
土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。
トラスコ品番
523-6260
セット内容
GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本
材質
有機系エポキシ樹脂
主成分
主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン
容量(cm
3
)
430
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665488
GL430
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください