ユキワ精工
Gキーレスチャック
マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
振れ精度超精密級30μ以下です。
精度(mm)
0.03
振れ精度
3/100mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
接続テーパ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653764
LC10-2SJT G
837-7979
つかみ能力:0.5~10.0
91
43
JT2S
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
79653789
LC3-0JT G
837-7982
つかみ能力:0.3~3.0
48
24
JT0
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
79653798
LC6.5-1JT G
837-7984
つかみ能力:0.5~6.5
68
34
JT1
¥
20,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください