ユキワ精工
Sキーレスチャック
キーレス方式でハンドル不要です。
手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
降れ精度精密(シルバー)50μ以下です。
トラスコ品番
837-7981
寸法(mm)
つかみ能力:0.3~3.0
全長(mm)
48
精度(mm)
0.05
振れ精度
5/100mm以下
外径(mm)
24
接続テーパ
JT0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653780
LC3-0JT S
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください