山田照明
LEDデスクライト ZM
スチール棚にはマグネットにて設置できます。
スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途
書斎・インテリア・オフィスに。
付属品
木ネジ
材質
アルミ、樹脂
長さ(mm)
15
幅(mm)
41
全長(mm)
525
高さ(mm)
15
品名
Z-LIGHT
取付方式
マグネット・木ネジ
奥行(mm)
41
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
コード長さ(m)
2
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73
明るさ(Lm)
1022
標準消費電力料金(円/h)
0.37
スイッチング電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79657876
ZM-025-W
514-0235
ホワイト
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657885
ZM-025-B
514-0238
ブラック
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください