Beta
T型ハンドル 900T/44
用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。
握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。
狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ボルトやナットの締め外しに。
トラスコ品番
506-2796
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
238
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652897
9000860
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください