NewHikari
鉄溶接丁番
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
材質
鉄CPHC-P
表面処理
生地
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661604
SH-HRT64
218-4165
63
3
64
2個使用時:18
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
79661620
SH-HRT89
218-4122
85
3.8
89
2個使用時:35
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
79661629
SH-HRT102
218-2567
100
4
102
2個使用時:45
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
79661638
SH-HRT153
218-4102
142
5
153
2個使用時:80
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください