曜日別特売

PFAチューブTA インチ

PFAチューブTA インチ - 潤工社

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
内径(Φmm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659705TA-1/4G-N-20384-2840フッ素ポリマー樹脂(PFA)3.96201.6
28,840
22,030
24,233(税込)
翌々日出荷
79659714TA-1/4G-N-100384-2837フッ素ポリマーPFA3.961001.6
144,200
100,872
110,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659730TA-1/2G-N-20384-2836フッ素ポリマー樹脂(PFA)9.53200.98
82,340
59,696
65,666(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする