潤工社
FEPチューブTF
耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-65~+150
適合流体
空気、水、腐食性流等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
内径(Φmm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79659739
TF185-N-100
384-2848
フッ素ポリマーFEP
6
100
1
¥
111,300
¥
95,106
¥
104,617
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659748
TF205-N-100
384-2853
フッ素ポリマーFEP
8
100
0.78
¥
143,000
¥
124,347
¥
136,782
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659757
TF225-N-100
384-2847
フッ素ポリマーFEP
10
100
0.68
¥
175,900
¥
158,321
¥
174,153
(税込)
翌々日出荷
79659766
TF260-N-20
384-2858
フッ素ポリマー樹脂(FEP)
13
20
0.82
¥
69,320
¥
59,999
¥
65,999
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。