PFAコイルチューブFT

PFAコイルチューブFT - 潤工社

耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
耐候性に優れ経年変化がありません。
標準色:半透明

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660545FT-04
7,590
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする