PFAチューブTA

PFAチューブTA - 潤工社

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
内径(Φmm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659075TA040-N-20384-2308フッ素ポリマー樹脂(PFA)2202.4
15,180
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659635TA060-N-20384-2296フッ素ポリマー樹脂(PFA)4201.6
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
79659644TA060-N-100384-2305フッ素ポリマーPFA41001.6
117,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659660TA080-N-20384-2295フッ素ポリマー樹脂(PFA)6201
32,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
79659669TA080-N-100384-2299フッ素ポリマーPFA61001
164,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
79659678TA160-N-20384-2300フッ素ポリマー樹脂(PFA)13200.82
101,700
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79659687TA160-N-100384-2307フッ素ポリマーPFA131000.82
508,500
389,800
428,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79659696TA250-N-20384-2294フッ素ポリマーPFA22200.48
164,960
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする