曜日別特売

極軟質ナイロンチューブ AS4

極軟質ナイロンチューブ AS4 - 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965919750-04-BK-100382-73021001.210
9,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965920650-04-N-20382-8779乳白201.210
1,980
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965921550-04-N-100382-7304乳白1001.210
9,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965922450-06-N-20382-7309乳白20117
2,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965924050-06-N-100382-8780乳白100117
13,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
7965924935-12-BK-20382-8787200.7850
8,040
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
7965925835-12-N-20382-7298乳白200.7850
8,040
4,798
5,278(税込)
当日出荷
7965926735-12-N-100382-8785乳白1000.7850
40,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする