ヨドノ
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途
運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番
131-3873
材質
ホイル:FCD
材質(車輪)
ジェンゴム
車輪幅(mm)
51
軸径d(Φmm)
25
ボス幅B(mm)
63
許容荷重(daN)
307.2
車輪径D(Φmm)
250
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652924
GSB250
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください