曜日別特売

鋳物車輪固定車付きベアリング無

鋳物車輪固定車付きベアリング無 - ヨドノ

ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。
耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。

用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652915CA-K100
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする