ヨドノ
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途
運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番
132-0323
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
57
許容荷重(daN)
254.8
車輪径D(Φmm)
200
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652940
SB200(20)
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください