SPV(耐衝撃)コンテナ

SPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージ

「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。

オリーブドラブ外寸法・奥行(mm)443外寸法・間口(mm)295内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656905SPV-13628-1684本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)/ハンドル・バックル:ポリカーボネート/トレー:ポリプロピレン13159245
3,158
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79656914SPV-25628-1685本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)21259238
4,106
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする