IRON OUT 4L

IRON OUT 4L - FALCON

豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。
主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。

用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657027PBIR04
19,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする