前澤給装工業
QSJCソケット
パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番
514-5936
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~95(循環配管の場合70℃未満)
寸法L(mm)
78.5
管種
水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79655706
718025-10
接合管:10A
0.65(95℃時) 1.5(0℃時)
¥
2,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材