曜日別特売

QSJCメスアダプター

QSJCメスアダプター - 前澤給装工業

架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。

材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管種
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79655618718002-13-1/2水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。0.65(95℃時) 1.5(0℃時)514-5951
2,140
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655627718002-13-3/4水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。0.65(95℃時) 1.5(0℃時)514-5978
2,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655636718102-16-3/4架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。0.65(95℃時) 1.5(0℃時)514-5997
2,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655645718102-20-3/4架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。0.65(95℃時) 1.5(0℃時)514-5952
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする