前澤給装工業
PE継手S型 パイプエンド
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654385
762012-13
13
0.75
¥
1,870
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
79654394
762012-20
20
0.75
¥
2,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654410
762012-25
25
0.75
¥
3,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654419
762012-30
30
0.75
¥
6,170
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654428
762012-40
40
0.75
¥
7,990
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654437
762012-50
50
0.75
¥
11,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材