前澤給装工業
QSJC異径ソケット
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番
514-5998
材質
樹脂
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
0~95(循環配管の場合70℃未満)
管種
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79655715
718147-20-16
0.65(95℃時) 1.5(0℃時)
¥
3,780
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材