曜日別特売

PE継手S型 チーズ

PE継手S型 チーズ - 前澤給装工業

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。

材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79654507762014-13130.75
4,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654516762014-20200.75
6,410
3,398
3,738(税込)
当日出荷
79654525762014-25250.75
8,510
4,398
4,838(税込)
当日出荷
79654534762014-30300.75
16,240
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654550762014-40400.75
22,990
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654559762014-50500.75
31,230
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655067762014-20-1320×130.75
5,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
79655076762014-25-1325×130.75
7,090
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655085762014-25-2025×200.75
7,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655094762014-30-1330×130.75
13,920
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
79655110762014-30-2030×200.75
15,050
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655119762014-30-2530×250.75
15,780
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655128762014-40-1340×130.75
18,040
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655137762014-40-2040×200.75
18,650
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655146762014-40-2540×250.75
19,280
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655155762014-40-3040×300.75
21,970
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655164762014-50-1350×130.75
24,410
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655180762014-50-2050×200.75
25,220
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655189762014-50-2550×250.75
26,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79655198762014-50-3050×300.75
29,170
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655207762014-50-4050×400.75
30,920
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする