前澤給装工業
PE継手S型 GPチーズ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
青銅
形状
GPチーズ
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
接続ねじ種類
Rc(枝管のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654629
762045-13
13
0.75
¥
3,430
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
79654638
762045-20
20
0.75
¥
4,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
79655216
762045-13-20P
13×20P
0.75
¥
4,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材