PE継手S型 PV+HI・GN

PE継手S型 PV+HI・GN - 前澤給装工業

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
HIVPとの変換に使用します。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。

材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79655225762054-13130.75
2,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655234762054-20200.75
4,110
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655250762054-25250.75
5,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655259762054-30300.75
9,350
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655268762054-40400.75
12,830
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655277762054-50500.75
17,910
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする