前澤給装工業
Pワン継手C型 めねじ付ソケット
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654708
715602-13
13
0.75
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654717
715602-20
20
0.75
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654726
715602-25
25
0.75
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材