前澤給装工業
Pワン継手B型 おねじ付ソケット
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654674
715401-30
30
0.75
¥
5,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654690
715401-40
40
0.75
¥
7,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654699
715401-50
50
0.75
¥
9,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材