曜日別特売

PE継手S型 ソケット

PE継手S型 ソケット - 前澤給装工業PE継手S型 ソケット - 前澤給装工業PE継手S型 ソケット - 前澤給装工業

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。

材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79654446762013-13130.75
2,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654455762013-20200.75
3,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
79654464762013-25250.75
4,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
79654480762013-30300.75
8,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654489762013-40400.75
11,790
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654498762013-50500.75
16,980
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654945762013-20-1320×130.75
3,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654954762013-25-1325×130.75
3,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654970762013-25-2025×200.75
4,050
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654979762013-30-2030×200.75
7,180
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654988762013-30-2530×250.75
7,790
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654997762013-40-2040×200.75
9,030
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655006762013-40-2540×250.75
9,570
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655015762013-40-3040×300.75
10,960
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655024762013-50-2050×200.75
13,550
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79655040762013-50-2550×250.75
14,050
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
79655049762013-50-3050×300.75
15,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655058762013-50-4050×400.75
16,300
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする