前澤給装工業
PE継手S型 エルボ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654568
762016-13
13
0.75
¥
2,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654577
762016-20
20
0.75
¥
4,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654586
762016-25
25
0.75
¥
5,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654595
762016-30
30
0.75
¥
10,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654604
762016-40
40
0.75
¥
13,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79654620
762016-50
50
0.75
¥
21,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材