前澤給装工業
Pワン継手C型 エルボ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654884
715607-13
13
0.75
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79654900
715607-20
20
0.75
¥
4,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
79654909
715607-25
25
0.75
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材