共栄プラスチック
黒色下敷
ゆがみがなく丈夫で使いやすい下敷きです。
シンプルな黒色下敷きです。
トラスコ品番
460-7059
材質
硬質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.7
色
黒
規格
B4
縦(mm)
360
横(mm)
250
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662128
NO.12310
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください