PLUS(プラス)[文具]
2穴リフィール
2リングファイルにとじやすい2穴タイプです。
トラスコ品番
197-2677
材質
ポリプロピレン0.06mm
タイプ
A4-S
規格
A4
穴数
2穴
縦(mm)
301
横(mm)
230
内寸法(縦×横)(mm)
298x215
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665680
RE-172PP
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください