PLUS(プラス)[文具]
持出しフォルダ
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。
山の位置は同一です。
トラスコ品番
196-9176
材質
ファイルカード紙
色
グリーン
規格
A4ーE
坪量(g/m
2
)
360
外形寸法(縦×横)(mm)
240x311
マチ(mm)
30
見出し枠
15mm
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665664
FL-061PF(10) GR
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください