曜日別特売

TONE ハイブリッド電動ドライバーセット

TONE ハイブリッド電動ドライバーセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。
負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。

用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回入数1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665400CHD221S
13,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする