4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) - スーパーツール

正逆は切り替え爪式です。
仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
安全ロープ取り付けスライド穴付です。

用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652635SRF0
3,190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする