スーパーツール
5サイズラチェットレンチ
正逆は切り替え爪式です。
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途
電設・設備作業に最適。
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
185
色
シルバー
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652617
RNF2TR
601-5028
62.4
スパナ部:13
14×17、19×21
¥
4,650
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652626
RNF3TR
601-5036
68.4
スパナ部:14
17×19、21×24
¥
4,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください