曜日別特売

調味料専用乾燥剤カタマラーン

調味料専用乾燥剤カタマラーン - 山仁薬品調味料専用乾燥剤カタマラーン - 山仁薬品調味料専用乾燥剤カタマラーン - 山仁薬品

コンパクトサイズでかさばらず、口の小さい瓶にも使用できます。
低湿度環境でも吸湿能力が働き、効果を感じていただけます。
主成分のシリカゲルは純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からできており、安全性が高く、中毒性もありません。
創業70年 安定した有効性と安全性の確保が求められる医薬品業界でシェアNo.1の老舗シリカゲル乾燥剤メーカーが開発。
タブレットを包む紙包材は裏印刷で、インクが食品に直接触れることはありません。
衛生面・健康面にも配慮。

用途塩、顆粒スープ、粉チーズなどトラスコ品番595-1831材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)厚さ(mm)8縦(mm)18横(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796648763002
1,500
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする