ナカバヤシ
折りたたみデスク
(1件のレビュー)
折りたたみ式でコンパクトに収納可能です。
用途
在宅ワーク、サイドテーブルに最適です
材質
本体フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:MDF合板 PVC貼り
幅(mm)
600
高さ(mm)
710
形式
完成品
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×55×880
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×710
総耐荷重(kg)
20
最大積載量(kg/台)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658086
NDB-6050-CNM
250-7254
ナチュラル木目
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
79658104
NFD-6050-DM
250-7268
ダーク木目
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください