アイトス
裏ボア防寒ブルゾン
衿ボアは取り外し可能です。
用途
屋内外作業全般
トラスコ品番
413-5536
材質
表生地:ポリエステル100% 衿ボア:アクリル80% ポリエステル20%
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662225
AZ10549-008-L
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください