曜日別特売

防水コハゼ先丸NS

防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NS - Daido(大同石油)

Daido独自の防水ハイカットスパイク地下足袋です。
特殊配合ゴムを採用し、完全防水設計です。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。

用途海釣り、磯釣り、林業、狩猟などに。材質特殊配合ゴムネイビー足幅EEE材質(先芯)なし内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665199112A-240CM116-058824EU(ヨーロッパ)39、UK(イギリス)6、US(アメリカ)6
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665208112A-250CM116-058925EU(ヨーロッパ)40、UK(イギリス)7、US(アメリカ)7
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665217112A-260CM116-059026EU(ヨーロッパ)42、UK(イギリス)8、US(アメリカ)8
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665226112A-270CM116-059227EU(ヨーロッパ)44、UK(イギリス)9、US(アメリカ)9
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665235112A-280CM116-059328EU(ヨーロッパ)46、UK(イギリス)10、US(アメリカ)10
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする