曜日別特売

DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) - 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) - 3M(スリーエム)

構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。
フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。
ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。長さ(mm)1600幅(mm)12フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796615771234110257-2774
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
796615861234111257-2772
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする