スリーボンド
配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途
都市ガス、LPガス配管用に。
トラスコ品番
817-9683
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
500
粘度(Pa・s)
9.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661105
TB4314DA
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください