曜日別特売

耐熱金属補修剤 ジーメタル

耐熱金属補修剤 ジーメタル - グラスプ耐熱金属補修剤 ジーメタル - グラスプ
(2件のレビュー)

耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。
硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。
厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。
接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。
ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。

用途
ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修
エンジンブロック腐食部、破損部補修
クランクケース破損部補修
ラジエーター水漏れ補修
溶接部の肉盛り、錆びの発生防止
腐食部分の肉盛り再生
配管部の補修
マニホールドの肉盛り、形状変更
アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)材質エポキシ樹脂グレータイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)-40~220可使時間(分)30硬化時間(時間)(25℃)3~6危険物の類別非危険物内容量1セット(1箱)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665497GM-8300529-8158250
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
79665506GM-8300-800529-8157800
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665515GM-8300-44529-815544
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79665497
2025-09-21
用途: フランジから外れたマフラーの修理
製造業

説明書にマフラーへの使用例はなく、自己責任になりますが、最初は、車載状態で遠慮がちに溶接したせいか、すぐ外れてしまいました。針金で仮固定後、こちらを試したところ、ガッチリつきました。いい感じです。はじめは、垂れるかと思うほど柔らかいですが、5分位で次第に粘度がでてきて、ちょっとあせりました。仕上がりは、綺麗な面ができます。(他のエポキシも同じですね)後は、耐久性がどのくらいあるかですね。
使用場所は、タイコ後です。

1が参考にしています
対象商品 : 79665497
2025-03-21
用途: 鋳物の破損ぶの補強
SUZUKI

3年位使用してます。
この中でもエンジンカッターのエンジンと回転部分が分かれ割れてしまいました。
溶接ですと部分的に付くので再度割れてだめでした。
ジーメタルを破損部と3センチ前後に肉盛りしてなるべく長い時間固まるまで待ちました。
エンジンカッター普通に使用してます。
強度がすごいです。
穴埋め普通の肉盛りはデブコンと変わりません。
エンジンカッターの接続はデブコンではむりです。
値段が高いので使用するものを考え使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする