曜日別特売

かりとめテープ207

かりとめテープ207 - ニチバンかりとめテープ207 - ニチバンかりとめテープ207 - ニチバンかりとめテープ207 - ニチバンかりとめテープ207 - ニチバンかりとめテープ207 - ニチバンかりとめテープ207 - ニチバン

手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。

用途指示書貼りやメモの仮止めに。材質和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.091長さ(m)50基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/mm)1.605RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10巻)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796624082071-15x50866-6403
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
796624172072-15x50866-6404
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
796624262073-15x50866-6405
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
796624352074-15x50866-6406
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
796624442075-15x50866-6407
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする