曜日別特売

蓄電型LED電球 防災電球

蓄電型LED電球 防災電球 - かりはな製作所

点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。
停電を感知すると非常点灯に切り替わります。
蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。
口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。
付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。

トラスコ品番582-6301幅(mm)70全長(mm)145高さ(mm)145奥行(mm)70外径(mm)71明るさ(Lm)810内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656704KS01-OR
2,980
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする