GoPro
Gopro用コンパクトケース
本体とアクセサリをまとめて収納できるケースです。
内側の仕切りは調節可能で、自由自在にアクセサリが配置できます。
外側は頑丈な半硬質シェルで、小雨や小雪にも対応する全天候型です。
用途
カメラとアクセサリの持ち運びに。
トラスコ品番
245-7106
適合機種
全てのGoProカメラ・アクセサリ
セット内容
ケイシー(本体)、ポーチ(本体に内蔵)
幅(mm)
225
色
グレー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79657280
ABSSC-002
¥
7,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください