曜日別特売

Volta

Volta - GoProVolta - GoProVolta - GoProVolta - GoProVolta - GoPro

・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能
・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載
・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能
・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール
・全天候型デザイン
・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト
・GoProモジュラーやアクセサリーに対応
・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能
・他のUSB-Cデバイスを充電

トラスコ品番557-3800適合機種HERO9Black~HERO13Blackセット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル幅(mm)44高さ(mm)180奥行(mm)40公称容量(mAh)4900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659039APHGM-001-AS
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする