MAXレンズモジュラー

MAXレンズモジュラー - GoProMAXレンズモジュラー - GoProMAXレンズモジュラー - GoProMAXレンズモジュラー - GoProMAXレンズモジュラー - GoProMAXレンズモジュラー - GoPro

HERO10またはHERO9に装着する事で、より強力な手振れ補正とより広角な視野角での撮影を可能にするアクセサリです。

トラスコ品番255-7751適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容MAXレンズモジュラー(本体)、保護キャップ、クリーニングクロス幅(mm)16ブラック高さ(mm)174奥行(mm)64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657307ADWAL-001
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする